Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-s48 C Herst.-Nr.: s48 C EAN/GTIN: 4260258612486 |
| | |
|
|  |  |
 | smart things sCharge Unterputz Netzteil 230V mit 20W PD und USB-C auf USB-C Adapter-Kabel P/N: s48 C Farbe: Weiß Sehr kompakte 20W Unterputz-Stromversorgung mit USB-C auf USB-C Adapter-Kabel.
Das weltweit erste Unterputz-Netzteil, das 20W liefert. Und das in einer nur 40 mm tiefen Dose. Aber nicht nur das Netzteil ist Unterputz, auch der USB-Stecker ragt nicht über die Wand hinaus. Somit sind wirklich sehr flache Installationen vor der Wand möglich. Features: - Nominaler Input: 100 - 250 V ~, ±10 % , 50 - 60 Hz
- Nominaler Output: 5V,3A und 9V, 2,22A
- USB PD = Power Delivery Standard
- Lieferumfang: sCharge 20W mit USB-C Kabel, ca. 35 cm lang
Kompatibilität:sDock Wandhalterungen für iPads, Tablets und Phones mit USB-C Anschluss Das sCharge 20W passt in alle Standard-Gerätedosen mit min. 42 mm Tiefe Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall, Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz, Stahl, Weiß | Stecker- Typ: | USB-C | Nennspannung: | 100 - 250V | Bemessungsfrequenz: | 50/60 Hz | Maximal Ausgangsleistung: | 20 W | USB Ausgangsspannung: | 5 V | 3 A and 9V | 2.22 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 47,80* | € 63,42* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 58,47* | € 88,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,86* | € 90,12* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,89* | € 106,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|