Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-s24 m Herst.-Nr.: s24 m EAN/GTIN: 4260258612240 |
| | |
|
|  |  |
 | smart things sCharge Unterputz Netzteil 230V mit USB-A auf micro-USB Adapter-Kabel P/N: s24 m Farbe: Weiß Sehr kompakte 12W Unterputz-Stromversorgung mit USB-A auf micro-USB Adapter-Kabel. Features: - Nominaler Input: 100 - 250 V ~, ±10 % , 50 - 60 Hz,
- Nominaler Output: 5 V–, +5 % / -5 %, 2400mA
- Lieferumfang: sCharge 12W mit micro-USB Kabel, ca. 35 cm lang
Kompatibilität:sDock Wandhalterungen für Tablets und Phones mit micro-USB Anschluss Das sCharge12W passt in alle Standard-Gerätedosen mit min. 42 mm Tiefe Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall, Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz, Stahl, Weiß | Stecker- Typ: | micro-USB | Nennspannung: | 100 - 240 V | Bemessungsfrequenz: | 50/60 Hz | Maximal Ausgangsleistung: | 12 W | USB Ausgangsspannung: | 5 V | 2.4 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Unterputznetzteil, iPad Netzteil, einbau netzteil, Test 1 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | |  |  | € 8,00* | ab € 38,82* | € 52,25* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 49,40* | € 69,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,32* | € 71,85* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 58,45* | € 76,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|