Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skech Frontier Full-Fit Tempered Glass Displayschutz Apple iPhone 15 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht 5
Artikel-Nr.:
     4AAS9-SKIP-RM23-GLPF
Hersteller:
     Skech
Herst.-Nr.:
     SKIP-RM23-GLPF
EAN/GTIN:
     7290019730798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Skech Frontier Full-Fit Tempered Glass Displayschutz für iPhone 15 Plus
P/N: SKIP-RM23-GLPF
Typ: Full-Fit Tempered Glass
Farbe: Schwarz

Schützen Sie Ihr Gerät mit dem Skech Frontier Full-Fit Hartglas und wehren Sie sich so gegen Kratzer, Schrammen und Schläge. Die beschichtete Oberfläche minimiert Fingerabdrücke und das Display kann leichter gereinigt werden. Aus echtem Glas und einfach zu installieren. Sehr dünn und ganze neun mal härter als normales Glas. Das Glas deckt das gesamte Display von Kante zu Kante ab.

Features:
  • Glasklar, ohne die Sicht auf das Display zu beeinflussen. Absolut transparent, ohne Regenbogeneffekt. Verändert weder die Farben noch die Helligkeit des Displays
  • Schnell, einfach und blasenfrei installiert
  • 3D Touch kompatibel
  • Zu 100% berührungsempfindlich. Beeinflusst auch nicht das Ansprechverhalten des Touchscreens. Mit beschichteter Oberfläche für eine noch glattere Haptik
  • Viel stärker als herkömmliches Glas und trotzdem dünn und leicht. Einmal installiert und dann nahezu unsichtbar
  • Passt exakt auf das Display. Sie erhalten eine vollflächige Displayschutzlösung mit komfortabler Haptik und ausgezeichneter Optik
  • Das Glas klebt vollflächig und der Rahmen ist schwarz eingefärbt
  • 9-mal stärker als herkömmliches Glas. Nahezu unzerstörbar. Bricht in kleine nicht scharfe Teilchen, geschützt durch eine Splitterschutzfolie
Kompatibilität:
Apple iPhone 15 Plus
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15 Plus
Rahmentyp:
Vollformat
Material:
Gehärtetes Glas
Produktfarbe:
Transparent
Installationstyp:
Vollständig klebend
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Härte:
H9
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Plus Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, iPhone Schutzfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
20
€ 8,00*
ab € 4,64*
€ 7,21*
9 Tage
20
€ 6,99*
ab € 27,22*
€ 37,39*
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.