|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-SKIP-RM22-GLPE Herst.-Nr.: SKIP-RM22-GLPE-AB EAN/GTIN: 7290019469506 |
| | |
|
|  |  |
 | Skech Essential Tempered Glass Displayschutz für iPhone 14 Plus & iPhone 13 Pro Max P/N: SKIP-RM22-GLPE-AB Typ: 9H Hartglas Schützen Sie Ihr Gerät mit dem Skech Essential Hartglas und wehren Sie sich so gegen Kratzer, Schrammen und Schläge. Die beschichtete Oberfläche minimiert Fingerabdrücke und das Display kann leichter gereinigt werden. Aus echtem Glas und einfach zu installieren. Sehr dünn und ganze neun mal härter als normales Glas.
Features: - Glasklar ohne die Sicht auf das Display zu beeinflussen. Absolut transparent, ohne Regenbogeneffekt. Verändert weder die Farben noch die Helligkeit des Displays
- Mit praktischem Montagerahmen zur einfachen Positionierung des Glases
- 3D Touch kompatibel
- Zu 100% berührungsempfindlich. Beeinflusst nicht das Ansprechverhalten des Touchscreens. Mit beschichteter Oberfläche für eine noch glattere Haptik
- Viel stärker als herkömmliches Glas und trotzdem dünn und leicht. Einmal installiert und dann nahezu unsichtbar
- Perfekt auf das Display abgestimmt. Mit glatten, 2,5D abgerundeten Kanten und Aussparungen für eine angenehme Haptik und eine hervorragende Optik. Schnell, einfach und blasenfrei installiert
- 9-mal stärker als herkömmliches Glas. Nahezu unzerstörbar. Bricht in kleine nicht scharfe Teilchen geschützt durch eine Splitterschutzfolie
- Antibakterielle Technologie - lang anhaltender Oberflächenschutz sorgt für eine 99,9%ige Reduzierung der Bakterien
Kompatibilität: Apple iPhone 14 Plus, iPhone 13 Pro Max Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 14 Plus/13 Pro Max | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone 14 Plus/13 Pro Max, iPhone 14 Plus/13 Pro Max Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free |
|  |  |
| |