Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skech Essential Tempered Glass Displayschutz Apple iPhone 14 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikel-Nr.:
     4AAS9-SKIP-PM22-GLPE
Hersteller:
     Skech
Herst.-Nr.:
     SKIP-PM22-GLPE-AB
EAN/GTIN:
     7290019469254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Skech Essential Tempered Glass Displayschutz für iPhone 14 Pro Max
P/N: SKIP-PM22-GLPE-AB
Typ: 9H Hartglas

Schützen Sie Ihr Gerät mit dem Skech Essential Hartglas und wehren Sie sich so gegen Kratzer, Schrammen und Schläge. Die beschichtete Oberfläche minimiert Fingerabdrücke und das Display kann leichter gereinigt werden. Aus echtem Glas und einfach zu installieren. Sehr dünn und ganze neun mal härter als normales Glas.

Features:
  • Glasklar ohne die Sicht auf das Display zu beeinflussen. Absolut transparent, ohne Regenbogeneffekt. Verändert weder die Farben noch die Helligkeit des Displays
  • Mit praktischem Montagerahmen zur einfachen Positionierung des Glases
  • 3D Touch kompatibel
  • Zu 100% berührungsempfindlich. Beeinflusst nicht das Ansprechverhalten des Touchscreens. Mit beschichteter Oberfläche für eine noch glattere Haptik
  • Viel stärker als herkömmliches Glas und trotzdem dünn und leicht. Einmal installiert und dann nahezu unsichtbar
  • Perfekt auf das Display abgestimmt. Mit glatten, 2,5D abgerundeten Kanten und Aussparungen für eine angenehme Haptik und eine hervorragende Optik. Schnell, einfach und blasenfrei installiert
  • 9-mal stärker als herkömmliches Glas. Nahezu unzerstörbar. Bricht in kleine nicht scharfe Teilchen geschützt durch eine Splitterschutzfolie
  • Antibakterielle Technologie - lang anhaltender Oberflächenschutz sorgt für eine 99,9%ige Reduzierung der Bakterien
Kompatibilität:
Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 14 Pro Max
Rahmentyp:
Vollformat
Material:
Gehärtetes Glas
Produktfarbe:
Transparent
Installationstyp:
Vollständig klebend
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Härte:
H9
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro Max Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, iPhone Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.