Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-SKID-MN21-GLPE-1 Herst.-Nr.: SKID-MN21-GLPE-1 EAN/GTIN: 7290019065531 |
| | |
|
|  |  |
 | Skech Essential Tempered Glass Displayschutz für Apple iPad mini 6 (2021) P/N: SKID-MN21-GLPE-1 Typ: 9H Hartglas Schützen Sie Ihr Gerät mit dem Skech Essential Hartglas und wehren Sie sich so gegen Kratzer, Schrammen und Schläge. Die beschichtete Oberfläche minimiert Fingerabdrücke und das Display läßt sich leichter reinigen. Aus echtem Glas und einfach zu installieren. Neun mal härter als normales Glas. Features: - Glasklar ohne die Sicht auf das Display zu beeinflussen. Absolut transparent, ohne Regenbogeneffekt. Verändert weder die Farben noch die Helligkeit des Displays
- Zu 100% berührungsempfindlich. Beeinflusst auch nicht das Ansprechverhalten des Touchscreens. Mit beschichteter Oberfläche für eine noch glattere Haptik
- Viel stärker als herkömmliches Glas und trotzdem dünn und leicht. Einmal installiert und dann nahezu unsichtbar
- Perfekt auf das Display abgestimmt. Mit glatten, 2,5D abgerundeten Kanten und Aussparungen für eine angenehme Haptik und eine hervorragende Optik. Schnell, einfach und blasenfrei installiert
- 9-mal stärker als herkömmliches Glas. Nahezu unzerstörbar. Bricht in kleine nicht scharfe Teilchen geschützt durch eine Splitterschutzfolie
Kompatibilität:
Apple iPad mini (6. Generation 2021) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad mini (2021) | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör, iPad mini Glas-folie, iPad mini Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, iPad Displayschutzfolie, iPad Schutzfolie, iPad Schutzglas |
|  |  |
| |