Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE by PanzerGlass Displayschutzglas Edge-to-Edge Apple iPhone 12/12 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-SAFE95022
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95022
EAN/GTIN:
     5711724950223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
SAFE by PanzerGlass Displayschutzglas Edge-to-Edge für Apple iPhone 12/12 Pro
P/N: SAFE95022

Egal, ob in wilden Nächten auf der Tanzfläche, bei verrückten Selfie-Sessions oder bei alltäglichen Missgeschicken - mit dem Original-Displayschutz von SAFE. by PanzerGlass™️ist Dein iPhone sicher geschützt vor ärgerlichen Kratzern, Rissen und Brüchen. Das kratzfeste, gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag, der Stöße und Stürze absorbiert und dabei die perfekte Funktionalität und den schicken Look Deines Smartphones bewahrt.

Einen vollständigen und glasklaren Blick auf Dein Display gewährt Dir das Edge-to-Edge-Modell, das die gesamte Oberfläche schützend abdeckt und dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle lässt. Die Installtation gelingt spielend leicht und meist auf Anhieb. Bei Bedarf kann das Schutzglas bis zu 200 Mal entfernt und neu angebracht werden. Danach wirst Du Dich freuen, "zum Warenkorb hinzufügen" angeklickt zu haben und Du wirst das gute Gefühl von Sicherheit genießen, sollte Dein Smartphone wirklich einmal auf den Boden fallen.


Features:
  • Edge-to-Edge: Deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab - für einen vollständigen und klaren Blick auf das Display. Es bleibt genügend Platz für eine passende Schutzhülle
  • Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
  • Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
  • Die Installation ist super-einfach – sogar mit „zwei linken Händen“
  • Fühlt sich dank 100% Berührungsempfindlichkeit wie das Original-Display an
  • Das Schutzglas ist so klar, dass Du seine Anwesenheit gar nicht bemerkst, bzw. erst dann, wenn Dein Gerät auf den Boden fällt und das Display keinen Kratzer abbekommt
  • Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
  • Schützt das Display optimal und lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle
Kompatibilität:
Apple iPhone 12, 12 Pro
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 12/12 Pro
Rahmentyp:
Vollformat
Material:
Gehärtetes Glas
Produktfarbe:
Transparent
Installationstyp:
Vollständig klebend
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Härte:
H9
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, iPhone 12/12 Pro Glas-Folie, Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, PanzerGlas
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4AAS9
11
1
€ 8,00*
ab € 2,01*
€ 3,19*
10
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 4,89*
2 Tage
17
1
€ 2,90*
ab € 4,47*
€ 6,96*
3 Tage
1
1
€ 3,51*
ab € 12,87*
€ 18,03*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 14,74*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.