Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-P2786-PG Herst.-Nr.: P2786 EAN/GTIN: 5711724127861 |
| | |
|
|  |  |
 | PanzerGlass Privacy Displayschutzglas Ultra-Wide Fit mit Aufbringhilfe für Apple iPhone 14 Pro Max P/N: P2786 Schütze Dein Smartphone und Deine Privatsphäre mit dem PanzerGlass™-Displayschutz mit integriertem Privatsphäre-Filter. Egal, ob Du im Bus bist, in der Bahn oder in einem Meeting: Neugierige Blicke haben keine Chance, denn das Licht wird so abgeschirmt, dass der Inhalt des Displays nur für Dich sichtbar ist, vor seitlichen Blicken jedoch verborgen wird.
Und wenn Dein Smartphone in der Eile des Alltages versehentlich mal gegen Kanten stößt oder auf den Boden fällt, wirkt der stoß- und kratzfeste Displayschutz wie ein diskreter Airbag und bewahrt es zuverlässig vor Rissen, Kratzern oder ärgerlichen Brüchen. Seine spezielle Beschichtung reduziert Fingerabdrücke und enfernt sogar bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.
Mit der enthaltenen Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation spielend leicht mit nur einem Versuch - und sofort kannst Du Dich freuen, "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben, denn Dein Smartphone ist jetzt bestens geschützt.
Das Ultra-Wide Fit-Modell deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones ab, lässt genügend Platz für eine passende Schutzhülle und garantiert Dir einen kristallklaren Blick auf das Display. Geliefert wird das Produkt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die recycelt werden kann. Features: - Ultra-Wide Fit: Deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab - für einen vollständigen und klaren Blick auf das Display. Es bleibt genügend Platz für eine passende Schutzhülle
- Sturzsicher: Bewahrt Dein Smartphone vor ärgerlichen Bruch- und Splitterschäden durch Stöße oder Stürze auf steinharten Boden, die bei alltäglichen Missgeschicken immer mal passieren können
- Kratzfest: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfest: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Die Installation ist super-einfach – sogar mit „zwei linken Händen“
- Mit EasyAligner: Mit der Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation auf Anhieb perfekt - selbst für die ungeschicktesten Hände
- Schutz Deiner Privatsphäre: Macht die Inhalte praktisch unsichtbar für Dritte und schützt zuverlässig vor neugierigen Blicke im Bus, im Zug oder im Büro
- Diamantstärke: Es ist unser absolut stärkstes Displayschutzglass – und mit seiner Diamantstärke der „beste Freund“ Deines Gerätes
- Antibakteriell: Eliminiert nachweislich bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien gemäß ISO 22196 und JIS Z 2801
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
Kompatibilität: Apple iPhone 14 Pro Max Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 14 Pro Max | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent, Blickschutz | Härte: | H9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone 14 Pro Max Glas-Folie, Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, PanzerGlas |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 11,61* | € 16,30* |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 11,62* | € 16,31* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,73* | € 18,92* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,49* | € 28,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 27,26* | € 36,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|