Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Otterbox React Series Case Samsung Galaxy S24 FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-77-97080
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-97080
EAN/GTIN:
     840304780051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Otterbox React Series Case für das Samsung Galaxy S24 FE
P/N: 77-97080
Farbe: Schwarz

Die ultraschlanke, widerstandsfähige Hülle der React Series ist die Hülle, die Ihr Telefon vor Stürzen und Kratzern schützt. Die solide, einteilige Form passt genau auf Ihr Telefon und die Soft-Touch-Ränder sorgen für einen sicheren Halt. Außerdem ist die Hülle schnell angebracht und gleitet leicht in Taschen hinein und heraus. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React Series.

Features:
  • Harte Hülle mit weichen Griffkanten
  • Ultradünne Schutzhülle
  • Erhöhte Kanten schützen Kamera und Display
  • Hergestellt aus mindestens 45 % recyceltem Kunststoff
  • Kompatibel mit kabellosem Aufladen
  • DROP+ | Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
  • Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S24 FE
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24 FE
Etui-Typ:
BackCase
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
MagSafe-kompatibel:
Nein
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Galaxy S24 FE Case, Galaxy S24 FE Hülle, Galaxy S24 FE Schutzhülle, Hülle Galaxy S24 FE, Huelle, Hülle, rundumschutz, slimcase, premium, Otterbox, Schutzhülle Smartphone, Smartphone Case, smartphone schutzhülle, rugged, drop, militärstandard, TPU, Case, Bumper, sturzsicher, Rundumschutz, kabellos laden, induktiv laden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 2,90*
ab € 9,48*
€ 13,67*
Lager 4AAS9
9
€ 8,00*
ab € 9,49*
€ 13,69*
€ 6,70*
ab € 9,74*
€ 14,04*
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 14,56*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4AAS9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4AAS9
Versand: Lager 4AAS9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-97219
€ 23,59*
Zubehör
OtterBox
77-97096
€ 31,41*
Zubehör
OtterBox
77-97095
€ 26,40*
Zubehör
OtterBox
77-97114
€ 7,69*
Zubehör
OtterBox
77-97116
€ 13,44*
Zubehör
OtterBox
77-97083
€ 17,96*
Zubehör
OtterBox
77-97081
€ 15,01*
Zubehör
OtterBox
77-97082
€ 11,81*
Zubehör
OtterBox
77-97076
€ 18,88*
Zubehör
OtterBox
77-97079
€ 22,24*
Zubehör
OtterBox
77-97072
€ 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.