|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-6255-PG Herst.-Nr.: 6255 EAN/GTIN: 5711724062551 |
| | |
|
|  |  |
 | PanzerGlass Displayschutzglas für Microsoft Surface Go 4 & Go 3 & Go 2 & Go P/N: 6255 Mit dem original Displayschutz von PanzerGlass™ ist der Bildschirm Deines iPads perfekt geschützt vor Gefahren, die im Alltag lauern können - seien es versehentliche Stöße gegen Tischkanten oder Stürze auf harten Boden. Der kratz- und stoßfeste Bildschirmschutz ist kinderleicht anzubringen. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, denn er bewahrt den Bildschirm zuverlässig vor Schäden. Seine wischfeste, antibakterielle Beschichtung wirkt aktiv gegen Keime und eliminiert bist zu 99,99% aller gewöhnlichen Oberflächenbakterien.
Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Features: - Die Edge-to-Edge-Passform deckt das Display vollständig von Kante zu Kante ab kann mit fast jeder Schutzhüllen ergänzt werden – für einen sicheren Rundumschutz
- Kompatibel mit Stift: Verwende Deinen Stylus oder digitalen Stift so wie immer – und Du wirst die Anwesenheit des Schutzglases gar nicht bemerken
- Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Die Installation ist super-einfach – sogar mit „zwei linken Händen“
- Fühlt sich dank 100% Berührungsempfindlichkeit wie das Original-Display an
- Platinumstärke: Eins unserer stärksten Gläser für alle Geräte, ohne die Du einfach nicht leben möchtest
- Antibakteriell: Eliminiert nachweislich bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien gemäß ISO 22196 und JIS Z 2801
- Das Schutzglas ist so klar, dass Du seine Anwesenheit gar nicht bemerkst, bzw. erst dann, wenn Dein Gerät auf den Boden fällt und das Display keinen Kratzer abbekommt
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
- Schützt das Display optimal und lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle
Kompatibilität: Microsoft Surface Go 4, Go 3, Go 2, Go Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Microsoft | Kompatibilität: | Surface Go 4/Go 3/ Go 2/Go | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie, Surface Go 4/Go 3/ Go 2/Go Glas-Folie, Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, Smartphone Displayschutzfolie, PanzerGlas |
|  |  |
| |