Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

ESR HaloLock Universal Ring 360 2er Set - Upgrade auf MagSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-3C13210240104
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     3C13210240104
EAN/GTIN:
     4894240182505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
magnet ring
ESR HaloLock Universal Ring 360 für Smartphone Cases/Schutzhüllen
P/N: 3C13210240104
Farbe: Schwarz

Rüste deine Handyhülle mit diesem einfach anzubringenden ferromagnetischen Ring auf MagSafe auf.

Upgrade auf MagSafe
Behalte deine Lieblingshülle und genieße dennoch alle Vorteile von MagSafe mit der dreifachen Magnetstärke und profitiere von einem zuverlässigeren kabellosen Aufladen unterwegs und einer ganzen Reihe von magnetischem Zubehör. Die Rückseite der Hülle muss aus glattem PC/TPU bestehen.

Positionssperre
Das magnetische 360° Design sorgt für eine sichere Positionssperre und verhindert ein Drehen, sodass dein Lieblingszubehör immer perfekt an Ort und Stelle bleiben.

Power in a Snap
Sorgt für eine perfekte Ausrichtung zwischen deinem Handy und der Ladespule, um die Ladeeffizienz zu maximieren und dir ein einfacheres kabelloses Aufladen zu ermöglichen.

Einfache Anbringung
Die benutzerfreundliche Ausrichtungshilfe macht die korrekte Positionierung des Rings an der Handy Hülle zum Kinderspiel.

Mache Samsung MagSafe fähig
Hole dir das Beste aus beiden Welten, indem du die Leistung von MagSafe für die Samsung Galaxy S10 Serie oder neuer freischaltest.

Features:

  • Kompatibel mit iPhones mit MagSafe (iPhone 12 Serie oder neuer) und Samsung Galaxy S10 Serie oder neuer. Nur kompatibel mit glatten PC und TPU Handy Hüllen mit einer Dicke von weniger als 4 mm
  • Bietet die 3-fache Magnetstärke der eingebauten Magnete des iPhones
  • Passt perfekt zu MagSafe Ladegeräten und erzeugt keine Störungen mit standardmäßigen kabellosen Ladegeräten
  • Im Lieferumfang: HaloLock Universal Ring 360 x 2, Reinigungsset x 2, iPhone Ausrichtungsanleitung, Samsung Ausrichtungsanleitung, Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Produkttyp:
Universal Ring
Material:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
MagSafe-Hüllen, sonstige Magnethüllen
MagSafe-kompatibel:
Ja
Aufstellfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: MagSafe, MagSafe Ring, Apple, Apple MagSafe, Ring, Magsafering, iPhone MagSafe, universal, ESR, Halolock, Halolockring, Halolock Ring, Apple Halolock, Ring Halolockring, iPhone Halolock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.