|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-2K6010403 Herst.-Nr.: 2K6010403 EAN/GTIN: 4894240186855 |
| | |
|
|  |  |
 | ESR Boost Phone Kickstand für Smartphones & Cases/Schutzhüllen P/N: 2K6010403 Farbe: Schwarz
Steht Stabil Der starke Kleber haftet direkt an und bleibt länger stabil.
Entdecke deinen Standpunkt Der iPhone Ständer für Videos lässt dich waagerecht Videos schauen oder senkrecht videochatten mit anpassbaren Winkeln bis zu 60°.
Robust & Haltbar Dieser iPhone Tischständer besteht aus rost-resistenter Aluminiumlegierung für solide Stabilität.
Schlank & Leicht Ermöglicht die praktische Funktionalität eines Ständers ohne klobigen Ballast.
Reibungsloses Kabelloses Laden Die flexible Positionierung erlaubt dir, weiterhin kabellos zu laden, ohne den Ständer abzunehmen. Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple, Samung, Google, Xiaomi, Huawei | Kompatibilität: | Smartphone | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminiumlegierung | Besonderheit: | Neigbar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |