Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-2785-PG Herst.-Nr.: 2785 EAN/GTIN: 5711724027857 |
| | |
|
|  |  |
 | PanzerGlass Displayschutzglas Ultra-Wide Fit mit Aufbringhilfe für Apple iPhone 14 Plus/13 Pro Max P/N: 2785 Um Dein Smartphone zuverlässig vor Rissen, Kratzern oder ärgerlichen Splitterschäden zu bewahren, die im hektischen Alltag durch Stöße oder Stürze schnell mal passieren können, ist ein Displayschutz von PanzerGlass™ die perfekte Wahl. Sein gehärtetes Glas ist enorm stoß- und kratzfest und sorgt für optimalen Schutz. Die spezielle antibakterielle Beschichtung reduziert störende Fingerabdrücke und entfernt bis 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien.
Dank der Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation super einfach gleich beim ersten Versuch - und sofort kannst Du Dich freuen, "zum Einkaufswagen hinzufügen" geklickt zu haben, denn Dein Smartphone ist jetzt bestens geschützt.
Das Ultra-Wide Fit-Modell garantiert Dir einen vollständigen und glasklaren Blick auf das Display, denn es deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones ab. Es lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle und kommt in einer FSC®-zertifizierten Verpackung für ein leichteres Recycling. Features: - Ultra-Wide Fit: Deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab - für einen vollständigen und klaren Blick auf das Display. Es bleibt genügend Platz für eine passende Schutzhülle
- Sturzsicher: Bewahrt Dein Smartphone vor ärgerlichen Bruch- und Splitterschäden durch Stöße oder Stürze auf steinharten Boden, die bei alltäglichen Missgeschicken immer mal passieren können
- Kratzfest: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfest: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Die Installation ist super einfach – sogar mit „zwei linken Händen“
- Längere Lebensdauer: Verlängert die Lebensdauer Deines Smartphones, damit Du länger Freude daran hast und es sogar an andere weitergeben kannst, wenn Du es nicht mehr brauchst
- Mit Easy Aligner: Mit der Installationshilfe "EasyAligner" gelingt die Installation auf Anhieb perfekt - selbst für die ungeschicktesten Hände
- Diamantstärke: Es ist unser absolut stärkstes Displayschutzglass – und mit seiner Diamantstärke der „beste Freund“ Deines Gerätes
- Antibakteriell: Eliminiert nachweislich bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien gemäß ISO 22196 und JIS Z 2801
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
Kompatibilität: Apple iPhone 14 Plus, 13 Pro Max Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 14 Plus/13 Pro Max | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone 14 Plus/13 Pro Max Glas-Folie, Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, PanzerGlas |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 10,73* | € 15,20* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 12,79* | € 17,83* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 50,79* | € 67,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|