Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-2679-PG Herst.-Nr.: 2679 EAN/GTIN: 5711724026799 |
| | |
|
|  |  |
 | PanzerGlass Displayschutzglas Edge-to-Edge für Apple iPhone SE (2022 & 2020)/8/7/6s/6 P/N: 2679 Mit dem kratz- und stoßfesten Schutzglas von PanzerGlass™ ist das Display Deines Smartphone verlässlich vor Schäden geschützt, die bei Stürzen oder Stößen entstehen können.
Die spezielle Beschichtung des Schutzglases ist wischfest, reduziert Fingerabdrücke und Flecken und wirkt antibakteriell. Auf diese Weise werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien eliminiert. Das Displayschutzglas von PanzerGlass™ kann schnell und einfach installiert werden. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, selbst wenn das Smartphone einmal auf harten Boden fällt.
Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Features: - Die Edge-to-Edge-Passform deckt das Display vollständig von Kante zu Kante ab kann mit fast jeder Schutzhüllen ergänzt werden – für einen sicheren Rundumschutz
- Kratzfestigkeit: Schützt Dein Gerät vor Kratzern, die durch alltägliche Missgeschicke verursacht werden können
- Stoßfestigkeit: Bewahrt Dein Gerät vor den ärgerlichen Bruchschäden, die durch ungeschickte Stöße oder Stürze verursacht werden können
- Die Installation ist super-einfach – sogar mit „zwei linken Händen“
- Fühlt sich dank 100% Berührungsempfindlichkeit wie das Original-Display an
- Es ist unser absolut stärkstes Displayschutzglass – und mit seiner Diamantstärke der „beste Freund“ Deines Gerätes
- Antibakteriell: Eliminiert nachweislich bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien gemäß ISO 22196 und JIS Z 2801
- Das Schutzglas ist so klar, dass Du seine Anwesenheit gar nicht bemerkst, bzw. erst dann, wenn Dein Gerät auf den Boden fällt und das Display keinen Kratzer abbekommt
- Wirkt schmutz- und feuchtigkeitsabweisend und reduziert unschöne Fingerabdrücke sowie Spuren von Desinfektionsgel oder Handcreme
- Schützt das Display optimal und lässt dabei genügend Platz für eine passende Schutzhülle
Kompatibilität: Apple iPhone SE (3. Generation 2022, 2. Generation 2020), 8, 7, 6s, 6 Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone SE (2022 & 2020) | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie, iPhone SE (2022 & 2020) Glas-Folie, Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, PanzerGlas |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 9,14* | € 13,04* |  |  |  | Lager 4AAS9 | |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 9,15* | € 13,05* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 10,33* | € 14,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,34* | € 16,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 11,68* | € 16,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4AAS9 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4AAS9 |  | Versand: Lager 4AAS9 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |  | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4AAS9 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|