Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-214492114040 Herst.-Nr.: 214492114040 EAN/GTIN: 840283918971 |
| | |
|
|  |  |
 | Urban Armor Gear Essential Armor Case mit Magnet-Modul für das Samsung Galaxy S25 Ultra P/N: 214492114040 Farbe: Schwarz Die Essential Armor Series ist eine leichte Smartphone Schutzhülle, die gut in der Hand liegt und einen hohen Schutz bietet. Essential Armor ist für Minimalisten gedacht, die maximalen Schutz wünschen. Sie umhüllt Ihr iPhone mit einem ultradünnen, ergonomischen Design mit verstärktem Eckenschutz und einer unverwechselbaren UAG-Ästhetik. Abgerundet wird dieses Paket durch ein integriertes Magnet-Modul, welches Ihr Smartphone an Ort und Stelle hält und für magnetische / MagSafe Ladekompatibilitäts sorgt. Alles an Essential Armor ist genau das - ESSENTIAL. Features: - Bis zu 4,6m Fallschutz
- Hergestellt aus 50% recycelten Materialien
- Robuste Schutzhülle mit weichem Innen-Kern (Sechskantmuster) für erhöhte Stoßdämpfung
- Schlankes co-molded Design
- Der erhöhte Rand schützt das Display und die Kamera vor Kratzern und Beschädigungen
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Antimikrobielle Eigenschaften
- S Pen Öffnung (für das Mitführen des Samsung S Pen)
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
- Eingebautes Magnet-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am magnetischen oder MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
- Erfüllt die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität:
Samsung Galaxy S25 Ultra Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy S25Ultra | Etui-Typ: | BackCase | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz | Magnetmodul-kompatibel: | Ja | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Samsung Galaxy S25 Ultra Case, Galaxy S25 Ultra Hülle, Galaxy S25 Ultra Schutzhülle, Hülle Galaxy S25 Ultra, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, UAG, rugged, Schutzhülle, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, kabellos laden, induktiv laden, Qi2, Qi2 Zubehör, Qi2 Hülle, Qi2 Laden |
|  |  |
| |