Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-214461114242 Herst.-Nr.: 214461114242 EAN/GTIN: 840283918339 |
| | |
|
|  |  |
 | Urban Armor Gear Monarch Pro Case mit integriertem Magnet-Modul für das Samsung Galaxy S25 Ultra P/N: 214461114242 Farbe: Carbon Fiber Das unverzichtbare und robuste Schutzgehäuse ist jetzt mit integriertem Magnet-Modul erhältlich, welches Ihr Smartphone an Ort und Stelle hält und für magnetische Ladekompatibilität, einschließlich MagSafe, sorgt. Das Monarch Pro ist mit erstklassigen Materialien für erstklassigen Schutz ausgestattet. Es besteht aus 5 Schichten: einem stoßfesten Kern, einem unverwechselbaren Rahmen mit einer Schicht aus Kohlefaser, einer Scherplatte aus Polycarbonat, legierten Metallteilen und einer stoßfesten Gummiumrandung. Die kompromisslose und klassische Urban Armor Gear DNA, die für noch mehr Leistung sorgt.Features: - Bis zu 7,6m Fallschutz
- Premium Materialien
- Handgefertigte, federleichte Konstruktion
- Extrem robustes Case mit 5 Schutzschichten und stoßfestem, weichen Innen-Kern
- Vergrößerte, leichter bedienbare Tasten
- Der erhöhte Rand schützt das Display vor Kratzern und Beschädigungen
- TPU mit antimikrobiellen Eigenschaften
- Möglichkeit zur Befestigung eines Lanyards (Halteschlaufe)
- S Pen Öffnung (für das Mitführen des Samsung S Pen)
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Tasten, Anschlüsse, die Kamera, den Touchscreen & Wireless Charging
- Eingebautes Magnet-Modul (Sichere und korrekte Ausrichtung am magnetischen oder MagSafe Ladegerät durch im Case integrierte Magnete)
- Erfüllt fünffach die Falltest-Standards des US Militärs (MIL STD 810G 516.6)
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität: Samsung Galaxy S25 Ultra Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy S25 Ultra | Etui-Typ: | BackCase | Material: | Kunststoff | Produktfarbe: | Schwarz | Magnetmodul-kompatibel: | Ja | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, Samsung Galaxy S25 Ultra Case, Galaxy S25 Ultra Hülle, Galaxy S25 Ultra Schutzhülle, Hülle Galaxy S25 Ultra, Huelle, hülle, rundumschutz, smartphone hülle, slimcase, premium, UAG, rugged, Schutzhülle, TPU, 2024, ultra, dünn, thin, leicht, Case, Bumper, sturzsicher, kabellos laden, induktiv laden, Qi2, Qi2 Zubehör, Qi2 Hülle, Qi2 Laden |
|  |  |
| |