Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Classic Hybrid Back Case Apple iPad Pro 11" (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4AAS9-1B2050103
Hersteller:
     ESR
Herst.-Nr.:
     1B2050103
EAN/GTIN:
     4894240194287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
ESR Classic Hybrid Back Case für das Apple iPad Pro 11" (2024)
P/N: 1B2050103
Farbe: Transparent

Klare Hülle, die dein iPad zur Geltung bringt und einen hybriden Schutz bietet, der es vor Beschädigungen schützt.

Hybridschutz
Weicher Polymerrahmen und harte Acrylrückseite kombiniert mit stoßdämpfenden Air Guard Ecken, erhöhten Displaykanten und Camera Guard, um dein iPad vor Stürzen, Stößen und Kratzern zu schützen.

Kristallklar
Die robuste Acrylrückseite widersteht Kratzern und vergilbt nie, um sicherzustellen, dass deine Hülle wie neu aussieht und länger den wahren Stil deines iPad zeigt.

Dünn und leicht
Profitiere von starkem Schutz und zusätzlichem Halt, während du das gleiche schlanke Profil und die bequeme Tragbarkeit beibehältst, für die das iPad bekannt ist.

Bequemer Griff
Griffige Polymerseiten sorgen für zusätzlichen Halt, um zu verhindern, dass dein Handy aus der Hand fällt, und sorgen dafür, dass sich das Halten deines iPads großartig anfühlt.

Voller Apple Pencil Support
Diese Hülle ist voll kompatibel mit der induktiven Aufladung des Apple Pencil (Pro) und der magnetischen Befestigung des Apple Pencil (Pro & USB-C) am iPad.

Features:

  • Air Guard Ecken - Stoßdämpfende Ecken absorbieren Stöße
  • Die Acrylrückseite vergilbt nie und die hochwertigen Polymerseiten widerstehen dem Vergilben, um länger klar zu bleiben
  • Dünn und leicht
  • Kratzfest
  • Kameraschutz
  • Präzise Ausschnitte für Anschlüsse
  • Leicht zu drückende Tasten
Kompatibilität:
Apple iPad Pro 11" (M4 2024)
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPad Pro 11" (2024)
Etui-Typ:
BackCase
Material:
PP, Acryl
Produktfarbe:
Transparent
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Handschlaufe:
Nein
Aufstellfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, Pro 11" (2024) Hülle, iPad Pro 11" (2024)Schutzhülle, iPad Pro 11" (2024)Case, tablet, ipad cover, Schutzhülle, iPadHuelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, 2024, Standfuß, Ständer, Backcase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.