Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4AAS9-1B1960103 Herst.-Nr.: 1B1960103 EAN/GTIN: 4894240191002 |
| | |
|
|  |  |
 | ESR Rebound Magnetic Case für das Apple iPad Pro 11" (2024) P/N: 1B1960103 Farbe: Schwarz Ein leichtes Etui, das mit starken Magneten an Ihrem iPad befestigt wird, sich zu einem stabilen, dreifachen Ständer zusammenfalten lässt und vor täglicher Abnutzung schützt.
Starker Magnetverschluss
Starke integrierte Magnete in der Hülle sorgen für eine kraftvolle, sofortige Verriegelung Deines Tablets. Hält einem Festigkeitstest von 100Nm stand
Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einem 100-Nm-Festigketitstest standhalten. Einfacher unterwegs
Dünnes, leichtes Design für einfacheres Reisen. Anzeige- und Schreibmodus
Dreifach klappbarer Ständer für stabiles Betrachten und Schreiben. Immer geschütztKratzfeste Abdeckung sorgt dafür, dass Display makellos & kratzfrei bleibt. Voller Apple Pencil Support
Die Pencil Halterung ist voll kompatibel mit der induktiven Aufladung des Apple Pencil (Pro) und der magnetischen Befestigung des Apple Pencil (Pro & USB-C) am iPad. Automatische Ruhe-/Wachfunktion
Sorgt für zuverlässigen und schnellen Ablauf der Ruhe-/Wachfunktion beim Öffnen und Schließen des Covers, damit du jede Sekunde deines Akkus sinnvoll nutzen kannst. Glatt und griffig
Strukturierte Oberfläche für sicheren, bequemen Halt. Features: - Starke Magnete sorgen für eine starke Verbindung zwischen Hülle und Tablet
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien, um die Nutzung zu verlängern und länger wie neu auszusehen
- Dünn und leicht
Kompatibilität:Apple iPad Pro 11" (M4 2024) Weitere Informationen:  |  | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPad Pro 11" (2024) | Etui-Typ: | Bookstyle | Material: | TPU, PC, PU, Magnets | Produktfarbe: | Schwarz | Schutzfunktion: | Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent | Handschlaufe: | Nein | Aufstellfunktion: | Ja - 3 Fach Besonderheit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, Pro 11" (2024) Hülle, iPad Pro 11" (2024)Schutzhülle, iPad Pro 11" (2024)Case, tablet, ipad cover, Schutzhülle, iPadHuelle, Case, Bumper, sturzsicher, robust, TPU, ultra, dünn, thin, leicht, Rundumschutz, 2024, Standfuß, Ständer, Backcase, Folio, magnetic, magnetisch |
|  |  |
| |