Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bold ORIO SMART Steckdosensäule - 3-fach - Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht2
Artikeldtailansicht3
Artikelansicht4
Artikelansicht 5
Artikel-Nr.:
     4AAS9-19097
Hersteller:
     BOLD
Herst.-Nr.:
     19097
EAN/GTIN:
     4260663519097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Steckdosensäule
BOLD ORIO SMART Steckdosensäule - 3-fach Steckdose
P/N: 19097
Farbe: Anthrazit

Mit der BOLD Power ORIO SMART Series erhalten Sie Qualität und Design verbunden mit cleveren Ideen und hochwertigen Materialien.

Die ORIO SMART Außensteckdose für Ihren Garten besteht aus hochwertigem Edelstahl oder Aluminium und besitzt Steckdosen mit selbstschließenden (wasserdichten) Abdeckungen nach IP44 Schutzklasse. Damit ist die Steckdosensäule außen z. B. gegen Regen geschützt. Die gesamte Säule kann bis zu 3.680 Watt liefern und ist damit ideal geeignet für alle Gartengeräte (Leise-Häcksler, elektrisches Gartengerät wie z. B. Heckenschere, Rasennäher, Motorsäge, etc.) oder auch Elektrogeräte wie Lampen, Bewegungsmelder oder auch Elektrogrills. Die komplette Installation wie auch Montage ist in wenigen Minuten abgeschlossen und kann mit wenig Werkzeug (Bohrer und Schraubenzieher reichen) durchgeführt werden. Über vier mitgelieferte Dübel + Schrauben wird sie sicher und fest auf jeden stabilen Untergrund befestigt.

Features
  • 3 Steckplätze
  • als Pollerleuchte oder Steckdosensäule
  • Ansprechende Außensteckdose aus rostfreiem Edelstahl mit einer Belastbarkeit von bis zu 3680 Watt und 3-fach Stecker
  • Sicheres Produkt und perfekt für den Außenbereich geeignet, dank Steckdosen mit Kindersicherung, IP44 Schutz (Regen, Schnee, etc.), Edelstahl-Gehäuse, Schutzklasse 1 Absicherung
  • Integrierter Lichtsensor der eine (von drei) Steckdosen automatisch aktiviert (kleiner 30 Lux) und deaktiviert (größer 30 Lux) - ideal für Außenbeleuchtung oder Bewegungsmelder (Sensor kann auch überbrückt werden)
  • Leichte und sichere Installation dank der einfach zu erreichenden, innen liegenden und wasserdichten Verbindungshülse mit beschrifteten Lüsterklemmen
  • Stromsäule im ansprechenden, klassischen Design und kompakten Abmessungen
  • Ideal für alles was Strom benötigt: Elektrogrill, Rasenmäher, Ladegerät für externe Akkus, E-Bikes, Elektrofahrzeuge (bei Dauerlast bitte vorher mit Ihrem Elektriker abklären!), etc.
  • Entwickelt für eine schnelle und einfache Montage auf ebenen Untergrund (Holz, Stein, etc.); Inklusive Montagematerial (4 Dübel und 4 Kreuzschlitzschrauben)
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Aluminium
Steckdosenanzahl:
3
Maximal Last:
3680 Watt
Schutzklasse:
IP44
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, Außensteckdose garten, gartensteckdosen aussen, steckdose garten, ausensteckdosen säule, wasserdicht, aussensteckdosen, steckdosensäule, aussensteckdose, aussensteckdose garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.