| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6627986 Herst.-Nr.: 667830 EAN/GTIN: 4043544771711 |
| |
|
| | |
| Rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement über Reflektor (kein Kühlkörper erforderlich), Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, eloxierter High-Performance Aluminiumreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik, Einbauring aus weißem Polycarbonat, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel:LED Spot / 840 / CRI 80 / 4000 K Lebensdauer:L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen:848119 Systemleistung:9.5 W Leuchten-Lichtstrom:1340 lm Systemeffizienz:141.05 lm/W Moduleffizienz:171.78 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20:17.0/17.0 (C0/C90) Versorgungsspannung:220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,16* | € 88,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,26* | € 88,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,56* | € 89,69* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 73,71* | € 93,66* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,98* | € 102,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|