| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6555068 Herst.-Nr.: 12119183 EAN/GTIN: 4251433948612 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte BALL, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart:Pendelmontage, Montageort:Deckenmontage, Material:Aluminium / Stahl / Kunststoff, Kugel AD 50mm, Kabel 1,5m, Schutzart:nach DIN EN 60529:IP40, Schutzklasse:(EN 61140) II, Spannung:230V AC 50Hz, Leistung:4.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen:1.0 Stk, Lichtstrom:220lm, :3000 K Lichtfarbe:weiß, Abstrahlwinkel:38o, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung:schaltbar . |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 55,92* | € 72,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,48* | € 80,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,68* | € 85,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|