Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLER IC3 schwarz Deckenlaut- 8750000095 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECLER IC3 schwarz Deckenlaut- 8750000095 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)
ECLER IC3 schwarz Deckenlaut- 8750000095 sprecher rund 80W/8Ohm 15W/100V (Paar)
Artikel-Nr.:
     4981-5666523
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8750000095
EAN/GTIN:
     8435071307130
ECLER IC3 Zweiwege-Lautsprecher ist die perfekte Wahl für 70/100V- und niederohmige Beschallungsanwendungen. Dank des Gehäuses vom Typ unendliche Schallwand und einem Hochleistungs-Hochtonwandler liefern die Lautsprecher der IC-Reihe eine ausgezeichnete Klangqualität. Integrierter Audio-Transformator für 70/100V-Anwendungen RMS/Program power (8 Ohm):10W/20W Woofer:3 Zoll Power selector 100V:1,5/3/6 W Abmessungen:82 x 100 x 95 mm Gewicht:0,52 kg Farbe:schwarz Verpackungseinheit:2 Stück - Woofer aus hitze- und feuchtigkeitsbeständigem Polypropylen - Vorderes Schutzgitter aus nichtrostendem Aluminium kann zum Lackieren entfernt werden - Eingangs-Klemmanschlüsse und Leistungs-Wahlschalter für niederohmigen/hochohmigen Betrieb - Lieferung mit Zuschnitt- und Lackierschablonen - Aufnahmesystem mit 3 Drehriegeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,95*
€ 114,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,44*
€ 112,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,25*
€ 108,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,51*
€ 104,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,46*
€ 88,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.