Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA Video-Türsprechstelle VT100TV2-2 2 Ruftasten 28015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA Video-Türsprechstelle VT100TV2-2 2 Ruftasten 28015
INDEXA Video-Türsprechstelle VT100TV2-2 2 Ruftasten 28015
Artikel-Nr.:
     4981-5635530
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28015
EAN/GTIN:
     4015162280159
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Video-Türsprechstellen VT100 Video-Türsprechstelle mit Ruftasten, aus 2 mm Edelstahl (IP44). Mit Weitwinkel-Farbkamera (84o horizontale Erfassung, +/- 15o schwenkbar), Infrarotausleuchtung (bis ca. 1,5 m) und beleuchtetem Namensschild und Edelstahl-Ruftaste. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 6-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45 Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner (8 V AC oder 12 V DC, max. 1 A). Stromversorgung 15V DC, max. 460 mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen: 90x286x2 mm (Frontplatte), 73x268x32 mm (Gehäuserückseite).
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,86*
€ 368,88*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 308,99*
€ 373,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,82*
€ 396,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 403,23*
€ 485,20*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,50*
€ 426,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,52*
€ 409,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.