Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Rundsteckverbinder Adapter, M12, 4-polig, Buchse, M12, 1 Ports, 8-polig / Buchse, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9139185
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033814401
EAN/GTIN:
     5059039116898
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Adapter RJ-45
Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 4
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Female
Größe Ende 1 = M12
Anzahl der Kontakte Ende 2 = 8
Anzahl der Ports Ende 2 = 1
Gender Ende 2 = Female
Größe Ende 2 = RJ45
Schutzart = IP65, IP67
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Länge = 45.7mm

HAN® M12 RJ45-Adapter für Frontplattenmontage. Diese Durchführungsadapter Han® M12-RJ45 in Buchsenausführung sind D-codiert. Mit der im Lieferumfang enthalten Sechskantmutter mit Dichtung ist eine sichere Verbindung gewährleistet. Die Schutzart ist IP65 / IP67. Eine bequeme und leicht zu installierende Möglichkeit zum Anschließen konventioneller RJ45-Geräte an ein moderneres und vielseitigeres M12 System. Der D-förmige Ausschnitt misst Ø16,3 mm und 15,4 mm in der Ebene.
Weitere Informationen:
Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 1:
4
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Female
Größe Ende 1:
M12
Anzahl der Kontakte Ende 2:
8
Anzahl der Ports Ende 2:
1
Gender Ende 2:
Female
Größe Ende 2:
RJ45
Schutzart:
IP65, IP67
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Länge:
45.7mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Wanddurchführung, adapter rj-45, 9139185, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, HARTING, 21033814401, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,04*
€ 43,41*
€ 4,00*
ab € 32,18*
€ 45,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 52,11*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 73,77*
€ 90,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 46,7595*
Zubehör
Harting
21034831403
ab € 67,09*
Zubehör
RS Pro
557032
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.