| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5517056 Herst.-Nr.: 582009.0031 EAN/GTIN: 4051859217701 |
| |
|
| | |
| Decken- und Wandleuchten, Rounded Midi Schutzart: IP66 Schutzklasse: I Schlagschutz: IK08 (Glas) IK10 (Polycarbonat) Armatur, Gehäuse und Schutzgitter aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Kristallglas seidenmatt oder Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Inkl. 1 Diebstahlsicherung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Netzspannungs-LED-Modul. Netzanschluss 2x3x1,5 mm 2 . Vergleich LED : konventionelle Lampen LED 10 W 1x60 W A60 (60 W Psys) 1x75 W A60 (75 W Psys) Phasenan-/abschnittsdimmar (10-100 %) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Hausnummernleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, wandleuchten outdoor led 4000k, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte rzb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 99,35* | € 123,13* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,40* | € 124,38* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,80* | € 127,23* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,05* | € 128,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,71* | € 129,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|