Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT Strömungswächter f.1/8z JSF-1E einstellbar We 24-230VAC JA060100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALRE-IT Strömungswächter f.1/8z JSF-1E einstellbar We 24-230VAC JA060100
ALRE-IT Strömungswächter f.1/8z JSF-1E einstellbar We 24-230VAC JA060100
Artikel-Nr.:
     4981-3823932
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     JA060100
EAN/GTIN:
     4050528047083
Suchbegriffe:
Strömungswächter
strömungswächter
Strömungswächter JSF-1 E ... 4 E, mechanisch TÜV-geprüft Anwendung Strömungsüberwachung von flüssigen Medien in Rohrleitungen von 1/2" bis 8", z. B. Öl-, Kühl- und Schmierkreisläufe oder als Wassermangelsicherung. Nicht trinkwassergeprüft. Technische Daten: Schaltvermögen:15 (8) A, 24-250 V , bei 24 V min. 150 mA Kontakt:1 Mikroschalter als potentialfreier Wechselkontakt (Umschalter) Genauigkeit: 15 % vom eingestellten Sollwert Schutzart:IP65 Schutzklasse:I Umgebungstemperatur:-40 oC ...+85 oC max. Mediumtemperatur:120 oC Rohrtyp: 1"... 8" max. Betriebsdruck: 8 bar Medium: normal Ausführung: Trägerkörper: MS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,52*
€ 146,92*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,66*
€ 146,95*
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 148,40*
Frei Haus
ab € 126,37*
€ 154,44*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,95*
€ 159,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
E6140170
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.