Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4981-3557241 Herst.-Nr.: 2700607 EAN/GTIN: 4046356591720 |
|
|
|  |  |
 | Gigabit Modulare Switches Der hochperformante Gigabit Modular Switch ist ein industrietauglicher Ethernet-Switch und besteht aus einer Kopfstation, den Erweiterungsmodulen und den Interface-Modulen. Die Kopfstation und die Erweiterungsmodule enthalten die gesamte Ethernet-Switching-Technologie. Die Interface-Module bilden die Schnittstelle zur gewünschten Übertragungsphysik. Mit Hilfe eines Erweiterungsmoduls können Sie die Kopfstation von acht Ports auf 16 Ports erweitern, mit zwei Erweiterungsmodulen auf maximal 24 Ports. Über die verschiedenen Interface-Module können Sie das gewünschte Übertragungsmedium frei wählen. Technische Daten Ethernet-Schnittstelle: Anzahl Ports:8 erweiterbar auch max. 24 Ports Übertragungsgeschwindigkeit:10/100/1000 MBit/s (bei GHS) Anschlussart:8 Ports über FL IF-Module LWL-Schnittstelle: Anzahl Ports:8 erweiterbar auf max. 24 Ports Anschlussart:über Interface-Module Maximale Leitungslänge:100 m Versorgungsspannung:24 V DC Versorgungsspannungsbere |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 976,91* | € 1.099,04* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.164,34* | € 1.264,98* |  |  |  | Lager 4981 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.193,17* | € 1.289,65* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.215,43* | € 1.319,11* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.286,79* | € 1.389,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4981 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4981 |  | Versand: Lager 4981 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|