| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2357863 Herst.-Nr.: 170930 EAN/GTIN: 4021103709306 |
| |
|
| | |
| Meisterkoffer CHAMPION Telefonzange mit geraden Backen200 mm Telefonzange mit gebogenen Backen200 mm Kombinationszange180 mm Seitenschneider160 mm Elektronik-Seitenschneider115 mm Elektronik-Spitzzange mit gebogenen Backen130 mm Presswerkzeug click n crimp Netzwerktechnikmit 3 Einsatzpaaren Pinzette, gebogene, spitze, fein gezahnte Backen120 mm Elektriker-Schlitz-Schraubendreher (Klingenmaße)2,5x0,4x75 mm 3,0x0,5x100 mm 4,0x0,8x100 mm 5,5x1,0x125 mm 6,5x1,2x150 mm Elektronik-Schlitz-Schraubendreher (Klingenmaße)2,0x0,4x60 mm 2,5x0,4x75 mm 4,0x0,8x150 mm Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher (Klingenmaße)PH 1x80 mm PH 2x100 mm Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher (Klingenmaße) PH 0x60 mm PH 1x80 mm Phasenprüfer, 120 bis 250 V AC140 mm Universal-Schaltschrankschlüsselaus Metall, mit Bits Universalschere190 mm Telefonschere130 mm, gezahnt Präzisions-Abisolierer PWS "Plus"bis 0,8 mm Abisolierzange Kabelentmanteler COAXIbis 7,5 mm Datenkabel-Entmanteler PC-STRIPbis 15 mm Aut |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 168,88* | € 204,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 176,17* | € 212,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 183,12* | € 219,91* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 195,29* | € 233,16* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 210,33* | € 250,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|