| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-176455 Herst.-Nr.: 9070001 EAN/GTIN: 4003468900109 |
|
|
| | |
| Kleinsteuergeräte PHARAO Programmierbar direkt am Gerät oder durch die komfortable Pharao-Software per "drag and drop". On-/Offline-Programmsimulation am Bildschirm. Im Gerät sin 22 unterschiedliche Funktionsblöcke integriert, die jeweils bis zu max. 64 mal verwendet werden können (max. 1500 Byte). Funktionsblöcke: Logische Funktionen, BOOLEAN, Setzen, Rücksetzen, Zeitverzögerung, Impulsformer, Flankenauswertung, Taktgeber, Stromstoßrelais, Zähler, Auf-/Abwärtszähler, Vergleicher, Echtzeituhr, Signalumformer (GAIN), Anzeige (4 Zeilen 10 Zeichen für Daten od. Kommentare), Bereichsvergleich, Schmitt Trigger (2-Punkt-Regler), Betriebsstundenzähler. LCD-Anzeigefeld mit Bedienerführung in Klartext. Anzeige für Schaltzustände der EIN- und AUSGÄNGE und MMI-Funktion Passwortschutz Normgehäuse für Reiheneinbau (4 TE) oder für Wandaufbau Maße:90 x 71 x 57 mm Fronttafeleinbausatz für PHARAO 6-12 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,45* | € 22,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,44* | € 23,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,78* | € 24,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,06* | € 24,83* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,08* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|