Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-1268050 Herst.-Nr.: 91R4 EAN/GTIN: 4012078048019 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuhe Ringform, mit Sichtloch Werkstoff: E-Cu Rohr Oberfläche: galvanisch verzinnt Rohrkabelschuhe Normalausführung Ringform, mit Sichtloch Werkstoff: E-Cu Rohr Oberfläche: galvanisch verzinnt Nennquerschnitt: 0,75 mm 2 Bolzenmaß: M 4 Loch- : 4,3 mm Länge: 13 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1031* | € 0,1481* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,155* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,10909* | € 0,15609* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10967* | € 0,15667* | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1132* | € 0,1622* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|