Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-120911 Herst.-Nr.: 93R6 EAN/GTIN: 4012078048194 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuhe Ringform, mit Sichtloch Werkstoff: E-Cu Rohr Oberfläche: galvanisch verzinnt Rohrkabelschuhe Normalausführung Ringform, mit Sichtloch Werkstoff: E-Cu Rohr Oberfläche: galvanisch verzinnt Nennquerschnitt: 2,5 mm 2 Bolzenmaß: M 6 Loch- : 6,5 mm Länge: 16 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,15219* | € 0,21619* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,16239* | € 0,22239* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1632* | € 0,2232* | | | | Lager 4981 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1661* | € 0,2261* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,16* | € 0,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|