Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilscheibe aus Stahl 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Stahl , 1 Kugellager, Traglast 85 Kg
Produkt Bild von Rad Stahl , 1 Kugellager, Traglast 85 Kg
Artikel-Nr.:
     495-WHSK 020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349106721
Suchbegriffe:
Seilscheibe
seilscheibe
Loses Rad. Nabenlänge 8 mm. Seilscheibe Stahl, Abmessungen gemäß DIN 15061 mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 6 mm. Durchmesser 20 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahl
Lauffläche:
Stahl
Raddurchmesser:
20 mm
Traglast:
85 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.