Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 120mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 210 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 120mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 210 Kg
Produkt Bild von Rad 120mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 210 Kg
Artikel-Nr.:
     495-WCTB 1203 6151AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCTB 1203 6151AS
EAN/GTIN:
     8717349099375
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Rad Nabenlänge 56 mm.
Glasfaserverstärkem polyamid Rad mit Schwarzer Elastic Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm.Rad Durchmesser 120 mm. Traglast 210 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
120 mm
Traglast:
210 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCCN 1203 6152AS
ab € 67,70*
Ähnlich
Colson
WCCV 1203 6151AS
ab € 88,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.