Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle aus Edelstahl Oberplatte 70mm Phenolharz Rad mit Gleitlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Phenolharz ,Traglast 160 Kg
Produkt Bild von Niro Lenkrolle mit Rad aus Phenolharz ,Traglast 160 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JXFN 0702 1000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349010813
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrolle
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit Standardkugellager qualitativ hochwertigen Fetts, geeignet für extreme Einsatzbedingungen. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Phenolharz Rad mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 70 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Phenolharz
Lauffläche:
Phenolharz
Raddurchmesser:
70 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 70mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.