Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Grauguß. Traglast 1150 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Grauguß. Traglast 1150 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 200mm Rad Grauguß. Traglast 1150 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JFCN 2003 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFCN 2003 6100
EAN/GTIN:
     8717349084357
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 200 mm. Traglast 1150 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 252 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
1150 Kg
Bauhöhe:
252 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFCU 1503 6100
ab € 192,87*
Ähnlich
Colson
JFCN 1503 6100
ab € 138,87*
Ähnlich
Colson
JFCV 1503 6100
ab € 230,15*
Ähnlich
Colson
JFCU 2003 6100
ab € 208,44*
Ähnlich
Colson
JFCV 2003 6100
ab € 249,23*
Ähnlich
Colson
JFCU 2503 6100
ab € 227,53*
Ähnlich
Colson
JFCN 2503 6100
ab € 194,42*
Ähnlich
Colson
JFCV 2503 6100
ab € 256,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.