Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Grauguß. Traglast 910 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Grauguß. Traglast 910 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Grauguß. Traglast 910 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JFCN 1503 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JFCN 1503 6100
EAN/GTIN:
     8717349084340
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlschweißkonstruktion. Nabenlänge 62 mm.
Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 150 mm. Traglast 910 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 202 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
910 Kg
Bauhöhe:
202 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,15*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JFCU 1503 6100
€ 195,00*
Ähnlich
Colson
JFCV 1503 6100
€ 219,50*
Ähnlich
Colson
JFCU 2003 6100
€ 212,00*
Ähnlich
Colson
JFCN 2003 6100
€ 146,50*
Ähnlich
Colson
JFCV 2003 6100
€ 239,50*
Ähnlich
Colson
JFCU 2503 6100
€ 232,00*
Ähnlich
Colson
JFCN 2503 6100
€ 195,30*
Ähnlich
Colson
JFCV 2503 6100
€ 249,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG