Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 50mm Rad Grau Polyurethan. Traglast 100 Kg
Artikel-Nr.:
     495-BDPU 0505 1000 TWIN
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BDPU 0505 1000 TWIN
EAN/GTIN:
     8717349119653
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 50 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlblech.
Rückenloch montierung 10.5 mm.
Doppelt Polypropylen Rad mit Grau Polyurethanbereifung, 70° Shore D.
Rad Durchmesser 50 mm. Traglast 100 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 71 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
100 Kg
Bauhöhe:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.