Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 90 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 90 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 100mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 90 Kg
Artikel-Nr.:
     495-BDPE 1005 1001
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BDPE 1005 1001
EAN/GTIN:
     8717349119608
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinktem Stahlblech.
Rückenloch montierung 12.5 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung, 85° Shore A. und Verzinktem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 8 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 90 Kg.
Rad mit Polypropylen Gleitlager.
Bauhöhe 131.5 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
90 Kg
Bauhöhe:
131.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BDPE 1255 1001
ab € 13,09*
Ähnlich
Colson
BDPE 0505 1001
ab € 1,40*
Ähnlich
Colson
BDPE 0755 1001
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.