Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 60mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 55 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 60mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 55 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Rückenloch 60mm Rad Grau Thermoplastisch Gummi. Traglast 55 Kg
Artikel-Nr.:
     495-BAPS 0605 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BAPS 0605 6000
EAN/GTIN:
     8717349067473
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
rückenloch lenkrolle 60 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verchromtem Stahlblech.Nabenlänge 30 mm.
Rückenloch montierung 12 mm.
Polypropylen Rad mit Grauer Thermoplastisch Gummiberreifung (Santoprene), 90° Shore A. und Verchromtem Fadenschutz.
Durchmesser Achse 6 mm.Rad Durchmesser 60 mm. Traglast 55 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 96 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
60 mm
Traglast:
55 Kg
Bauhöhe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 60mm, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BAPC 0605 6000
ab € 31,38*
Ähnlich
Colson
BAPC 0805 6000
ab € 38,92*
Ähnlich
Colson
BAPS 0805 6000
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.