Artikelname: Mettler-Toledo Pufferlösung pH 7.00
Hersteller: Mettler-Toledo GmbH
Anwendungsgebiete
Die Mettler-Toledo Pufferlösung pH 7.00 ist eine Pufferlösung für höchste Anforderungen. Jede Charge wird bezüglich Qualität und Zuverlässigkeit gründlich geprüft. Die Mettler-Toledo Pufferlösung pH 7.00 ist grün, geruchlos und für 24 Monate lagerungsfähig.
Eigenschaften
• Mettler-Toledo Pufferlösung pH 7.00
• Pufferlösung für höchste Anforderungen
• Jede Puffercharge wird gründlich geprüft und entspricht daher den höchsten Anforderungen bezüglich Qualität und Zuverlässigkeit.
• Lagerfähigkeit: 24 Monate
• Farbcode: Grün
• Geruch: geruchlos
• PH-Messgenauigkeit (±): 0,02
• Ursprungsland: CH
• Zolltarifnummer: 3822000000
• Verpackungseinheit: 250 ml pro Flasche, 500 ml pro Flasche, 30 x 20 ml pro Karton, oder 5 Liter pro Flasche
Sonstige Hinweise
• Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter Downloads
Spezifische Varianteninformationen
• Menge: 250 ml