Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VWR Pasteurpipette 3 ml, graduiert - Variante: steril


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VWR Pasteurpipette 3 ml, graduiert - Variante: steril
VWR Pasteurpipette 3 ml, graduiert - Variante: steril
Artikel-Nr.:
     494CS-20007809
Hersteller:
     VWR
Herst.-Nr.:
     612-1747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette


Artikelname: VWR Pasteurpipette 3 ml, graduiert
Hersteller: VWR International GmbH

Anwendungsgebiete
Durch die Nutzung der unzerbrechlichen VWR Pasteurpipette 3 ml, graduiert, werden Gefahren durch einen möglichen Glasbruch, wie das Auslaufen infektiöser Materialien, vermieden. Durch die Oberfläche mit geringer Affinität wird ein Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen​ infolge der Bindung verringert. Die VWR Pasteurpipette 3 ml, graduiert ist ideal für alle Arbeiten, bei denen Flüssigkeiten schnell und sicher übertragen werden müssen. Die VWR Pasteurpipette 3 ml, graduiert ist nicht toxisch gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren. Weiterhin kann sie hitzeversiegelt und bei sehr niedrigen Temperaturen eingefroren werden, z. B. in Flüssigstickstoff.

Eigenschaften
• VWR Pasteurpipette 3 ml, graduiert
• Einwegpipetten
• Material: LDPE
• Bruchfest
• Kapazität: 7 ml
• Tropfen pro ml: 21
• Saugvolumen: 3,5 mm
• Länge: 150 mm
• Durchmesser Stiel: 7,8 mm
• Graduierung: 3 ml
• SAL-Wert von SAL 10 – 6
• Verpackungseinheit steril: 1.000 Stück pro Pack
• Verpackungseinheit unsteril: 500 Stück pro Pack

Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipetten vwr, einweg pasteurpipetten, pasteurpipetten steril, VWR, Pasteurpipette 3 ml, graduiert, unzerbrechlich, Pipette, Pipetten, Einwegpipette, Labor, Laborartikel, Laborarbeit, Laborarbeiten, 612-1747, 612-1681, 20005145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,40*
€ 183,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,07*
€ 180,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,18*
€ 177,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,53*
€ 171,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,37*
€ 149,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.