Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler Toledo pH-Elektrode InPro 3253SG 225/PT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler Toledo pH-Elektrode InPro 3253SG 225/PT1000
Mettler Toledo pH-Elektrode InPro 3253SG 225/PT1000
Artikel-Nr.:
     494CS-20003314
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     52002579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode mettler toledo


Artikelname: Mettler Toledo pH-Elektrode InPro 3253SG 225/PT1000
Hersteller: Mettler-Toledo, International Inc

Anwendungsgebiete
Die Mettler Toledo pH-Elektrode InPro 3253SG 225/PT1000 bietet zuverlässige, robuste und genaue Messungen. Das unter Druck stehende, wartungsfreie Referenzsystem gewährleistet eine hohe Reproduzierbarkeit und zuverlässige Messleistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Der InPro 3253SG 225/PT1000 ist für die chemische und biopharmazeutische Produktion geeignet. Dieser Sensor kann pH und Redox in industriellen Prozessen messen und verfügt über einen eingebauten PT1000-Temperatursensor.

Eigenschaften
• Mettler Toledo pH-Elektrode InPro 3253SG 225/PT1000
• Hochleistungs-pH- und Redox-Messung
• Ein unter Druck stehender, flüssigkeitsgefüllter, wartungsarmer pH- und Redoxsensor (Redox)
• PT1000-Temperatursensor für die Inline-Messung in anspruchsvollen Anwendungen
• Optimiert für die Dampfsterilisation
• Geringer Wartungsaufwand
• Sterilisierbar und autoklavierbar
• Schnelle und präzise pH- und Redox-Messung, auch nach wiederholten Autoklavier- und Sterilisationszyklen
• Analog
• Messparameter: pH und ORP
• Glastyp pH-Membran: Steam Sterilizable Glass (A41)
• Diaphragma:Ceramic
• Sensorlänge: 225 mm
• Sterilisierbar
• Autoklavierbar
• Elektrolyt: Pre-pressurized liquid
• pH Bereich: 0 – 12 pH
• Druckbeständigkeit (bar): 0 – 4 barg
• Druckbeständigkeit (psi): 0 – 58 psig
• Bezugssystem: Argenthal with Silver-Ion Trap
• Temperaturmessbereich (imperial): 32 – 212° F
• Temperaturmessbereich (metrisch): 0 – 100° C
• Temperatursignal: PT1000
• Verbindungsart: VP
• Solution Ground/Redox-Metall: Platinum
• ATEX Zertifizierung: SEV 14 ATEX 0168 X Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb
• FM Zulassung: IS/ I, II, III /1/ABCDEFG /T6
• IECEx Konformitätszertifikat: IECEx SEV 14.0025X Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb
• Modelfamilie: InPro 3250
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• Abbildung ähnlich

Spezifische Varianteninformationen
• WEEE-Nummer: 84194607

Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, ph-elektrode glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,39*
€ 1.036,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,85*
€ 1.010,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,84*
€ 973,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,66*
€ 953,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,39*
€ 933,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.