BGS 8218 Satz Einstellwerkzeug für Motor Ford Focus, 5 teilig
Beschreibung:
- Spezialwerkzeug zum Ersetzen des Zahnriemens bei den angegebenen Motoren
Lieferumfang:
- 1 x Arretierstift für Schwungrad zu verwenden wie OEM 303-1059 - 303-1270 - 0188X - 999-7121
- 1 x Arretierstift für Nockenwellenrad zu verwenden wie OEM 303-735 - 999 7122 - 0187B - 0189B - 0132AJ1 - 21-263 - 0188M - MOT 1430 - 303-1277 - 0194B
- 1 x Arretierstift für Kurbelwelle zu verwenden wie OEM 303-748 - 999-7152 - 21-259
- 1 x Halter für Nockenwellenrad zu verwenden wie OEM 303-1097
- 1 x Arretierstift für Spannrolle zu verwenden wie OEM 303-1054
- 1 x Kunststoffkasten zur Aufbewahrung
geeignet für folgende Motoren:
- FORD Motor 1,6 Ti-VCT Benzin (Motorcode siehe weiter unten)
- FORD Motor 2,0 TDCi (Motorcode siehe weiter unten)
- FORD Motor 2,2 TDCi (Motorcode siehe weiter unten)
- genaue Fahrzeug / Motorentabelle siehe weiter unten
Hinweis:
- Die Werkzeuge sind nicht einzeln lieferbar sondern nur im Satz!
- es ist evt. weiteres Werkzeug erforderlich - dies entnehmen Sie bitte der Service Literatur zur Durchführung der Arbeiten
Für folgende Motoren geeignet - Hinweis letzte Spalte beachten? Modell Motor Baujahr Motorkennbuchstabe Kraftstoff zusätzlich wird benötigt - bitte entsprechend mitbestellen Ford Focus 2,0 Liter TDCI 2004 - 2011 G6DA G6DB G6DC G6DD
G6DE G6DF G6DG Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Focus 2,0 Liter TDCI 2011 - UFDB TXDB TYDA UKDB Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Mondeo 2,0 Liter TDCI 2007 - QXBA AZBA KLBA QXBB
LPBA AZBC TYBA UKBA
UFBA TXBA Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Mondeo 2,0 Liter TDCI ECOnetic 2006 - 2008 KLBA LPBA TYBA Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Mondeo 2,2 Liter TDCI 2008 - Q4BA KNBA KNBB Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford C-MAX 2,0 Liter TDCI 2003 - 2007 G6DA G6DB G6DC G6DD
G6DE G6DF Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford C-MAX 2,0 Liter TDCI 2007 - 2010 G6DA G6DB G6DC G6DD
G6DE G6DF G6DG Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford C-MAX 2,0 Liter TDCI 2010 - TYDA UFDB TXDA UKDB
TXDB Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Grand C-MAX 2,0 Liter TDCI 2010 - TYDA UFDB TXDA UKDB
TXDB Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Grand S-MAX 2,0 Liter TDCI 2006 - QXWA QXWB AZWA KLWA
AZWC TYWA UKWA TXWA
UFWA Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Grand S-MAX 2,2 Liter TDCI 2006 - Q4BA Q4WA KNWA Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Galaxy 2,0 Liter TDCI 2006 - AZWA QXWA QXWB KLWA
AZWC TYWA UKWA TXWA
UFWA Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Galaxy 2,2 Liter TDCI 2008 - Q4BA Q4WA KNWA Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Kuga 2,0 Liter TDCI 2008 - 2013 G6DG G6DB UFDA TXDA
UKDA Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Kuga 2,0 Liter TDCI 2013 - UFMA TXMA UKMA Diesel 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Fiesta 1,6 Liter TI-VCT 2003 - 2008 HXJA HXJB RVJA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Fiesta 1,6 Liter TI-VCT 2003 - 2008 HXJA HXJB RVJA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Fiesta 1,6 Liter TI-VCT S 2011 - 2013 U5JA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Fiesta 1,6 Liter TI-VCT S/S 1600 2011 - 2013 U5Ja Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Fiesta 1,6 Liter TI-VCT 2013 - IQJA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Focus 1,6 Liter TI-VCT 2004 - 2011 HXDA SIDA HXDB Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Fiesta 1,6 Liter TI-VCT 2011 - IQDB PNDA XTDA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Fiesta 1,6 Liter TI-VCT FFV 2011 - MUDA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Mondeo 1,6 Liter TI-VCT 2007 - RHBA PNBA KGBA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford C-MAX 1,6 Liter TI-VCT 2003 - 2007 HXDA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford C-MAX 1,6 Liter TI-VCT 2007 - 2010 HXDA SIDA HXDB Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford C-MAX 1,6 Liter TI-VCT 2010 - PNDA IQDA XTDA IQBD Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford C-MAX 1,6 Liter TI-VCT FFV 2010 MUDA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford Grand C-MAX 1,6 Liter TI-VCT 2010 PNDA IQDA XTDA IQBD Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung Ford C-MAX 1,6 Liter TI-VCT FFV 2010 MUDA Benzin 4275 Werkzeug zur Schwungscheiben-Fixierung