| |
|
| Artikel-Nr.: 492-8754 Herst.-Nr.: S-XTVW EAN/GTIN: 5902188472370 |
| |
|
| | |
| SATRA S-XTVW Meßuhradapter & Nockenwellenarretierung für Audi VW FSI TFSI Beschreibung: - Spezialwerkzeug für Einstellarbeiten an VW / Audi / SEAT FSI / TSI 1,4 & 1,6 & 1,8 & 2,0 Liter Motoren mit Steuerkette
- Lieferung im stabilem Hartschalenkoffer zur Aufbewahrung
Geeignet für: - 1,4 & 1,6 Liter FSI / TSI Benzin Motoren mit den Motorcode:
- AXU, BAG, BKG, BLF, BLG, BLP, BLN, BMY, CAXC, CAVA, CAVD, CAXA, CAVC
- verbaut in diesen Fahrzeugen 1,4 & 1,6 Liter FSI / TSI mit Steuerkette
- Audi A3, Seat Leon, VW EOS, VW Golf, VW Golf Estate, VW Golf Plus, VW Jetta, VW Passat, VW Polo, VW Scirocco, VW Tiguan, VW Touran, Skoda Fabia III 1.6, Roomster, Superb
- 1,8 & 2,0 Liter TFSI / FSI Benzin Motoren mit den Motorcodes:
- BYT - BZB - CABA - CABB - CABD - CAWB - CBFA - CCTA - CCZA - CCZB - CCZC - CDAA - CDHA - CDHB - CDNB - CDNC - CDND - CFKA - CGYA - CCZA - CCZB - CCZD - CDAA - CDAB
- Verbaut in diesen Fahrzeuge mit 1,8 & 2,0 Liter TFSI / TSI Motoren mit Steuerkette:
- Audi A3 - A4 - A5 - Q5 - TT
- SEAT Altea - Leon - Toledo - Exeo
- SKODA Octavia II - Superb II - Yeti
- Volkswagen / VW: Eos - Golf - Jetta - Passat - Scirocco - Sharan - Tiguan
Lieferumfang: - 1 x Adapter zur Aufnahme einer Messuhr wie OEM T10170A (eine Messuhr ist nicht im Lieferumfang enthalten!) der Messdorn ist federndgelagert (Durchmesser 5mm)
- am oberen Ende kann eine Messuhr (nicht im Lieferumgang enthalten!) eingesetzt werden
- Länge 275mm
- Gewindeanschluß, vorn: M14 x 1,25
- wird benötigt zur Justieren der Kurbelwelle auf OT Zylinder 1 bei Prüfung und Einstellung der Steuerzeiten in Verbindung mit der Messuhr VAS 6079 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1 x Nockenwelle Arretierungswerkzeug wie OEM T10171A / T10171
- 1 x Kettenspanner-Arretierstift Durchmesser 1,67mm wie OEM T40011
- 1 x Kurbelwellen-Fixierwerkzeug / Fixierschraube wie OEM T10340
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messuhradapter, Adapter für Messuhr, Meßuhradapter, Adapter für Meßuhr, VW |
| | |
| |