Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7307 Satz IMPACT 6 Nüsse für Radmuttern Alufelgen Felgen 15 17 19 21 22mm +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7307 Satz IMPACT 6 Nüsse für Radmuttern Alufelgen Felgen 15 17 19 21 22mm +
BGS 7307 Satz IMPACT 6 Nüsse für Radmuttern Alufelgen Felgen 15 17 19 21 22mm +
BGS 7307 Satz IMPACT 6 Nüsse für Radmuttern Alufelgen Felgen 15 17 19 21 22mm +
Artikel-Nr.:
     492-8407
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7307
EAN/GTIN:
     4026947073071
Suchbegriffe:
Felgen (Modellbau)
felgen (modellbau)
BGS 7307 Satz IMPACT 6 Nüsse für Radmuttern Alufelgen Felgen 15 17 19 21 22mm + S-Klasse MS17

Beschreibung:

  • Geeignet für den Betrieb mit Schlagschraubern oder per Hand
  • Durch die speziell abgerundeten Ecken ("Pro-torque") wird die volle Kraft nur über die Flanken der Mutter übertragen und schont somit die Ecken
  • Die Schoneinsätze haben außen eine Kunststoffschonhülle, die bei der Montage die Felgen vor Beschädigungen schützt
  • Schutzhüllen stehen vorn etwas über, sodass auch der vorderer Teil beim Aufsetzen auf die Felge geschützt wird
  • Schutzhüllen auswechselbar
  • inkl. Kunststoffbox zur Aufbewahrung

Daten:

  • Material: Chrom-Molybdän
  • Größen: 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm + Spezial Radmuttern Einsatz Mercedes S-Klasse (MS17)
  • Antrieb: 12,5mm (1/2") Innenvierkant
  • extratiefe Ausführung (28 mm)
  • Länge je Nuss: 85mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 7307 IMPACT Kraft Schoneinsätze speziell Alufelgen 15 - 17 - 19 - 21 - 22 6 teilig KFZ-Werkzeuge Spezialwerkzeug Räder Schlagschrauberbetrieb Handbetrieb Felgenschutz Schutzhüllen auswechselbar Nuss Radmutter Anziehen Lösen Radnuss Felgennuss Steckschlüsseleinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
257
1
€ 4,90*
ab € 31,40*
€ 40,58*
1
€ 4,80*
ab € 31,57*
€ 40,59*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 45,26*
€ 57,36*
2 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 48,77*
€ 57,56*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7200
ab € 14,87*
Ähnlich
BGS Technic
7100
ab € 34,54*
Ähnlich
BGS Technic
9847
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.