Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT HRS4 / HRS 4 hydraulischer Richtsatz bis 4t Druck - 8951000124


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT HRS4 / HRS 4 hydraulischer Richtsatz bis 4t Druck - 8951000124
RODCRAFT HRS4 / HRS 4 hydraulischer Richtsatz bis 4t Druck - 8951000124
Artikel-Nr.:
     492-6222
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000124
EAN/GTIN:
     4028203802258
Suchbegriffe:
Richtsatz
Karosserierichtsatz
hydraulischer Richtsatz
HRS4
RODCRAFT hydraulischer Richtsatz HRS 4 Modellnummer 8951000124

Beschreibung:

  • Einsatzbereich: Drücken - Spreizen - Klemmen von Karosserien
  • einfachste Handhabung, da alle Teile gesteckt werden
  • die Aufbewahrung der 17 Einzelteile erfolgt in dem zum Lieferumfang gehörenden, stabilen Plastikkoffer, der über Plastikeinlagen sicherstellt, daß die Einzelteile immer am gleichen Platz sind.

technische Daten:

  • Zylinder Hub 100 mm
  • Zylinderdurchmesser 34mm
  • Kolbendurchmesser 25 mm
  • min. Länge 268mm
  • Max. Länge 368mm
Weitere Suchbegriffe: 8951089083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 347,05* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 410,64*
€ 488,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 403,29*
€ 479,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 380,72*
€ 453,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 369,62*
€ 439,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 347,05*
€ 412,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.