Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 85803 Vibrationsdämpfer Gummidämpfer für Waschmaschine Trockner HiFi Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 85803 Vibrationsdämpfer Gummidämpfer für Waschmaschine Trockner HiFi Box
BGS DIY 85803 Vibrationsdämpfer Gummidämpfer für Waschmaschine Trockner HiFi Box
BGS DIY 85803 Vibrationsdämpfer Gummidämpfer für Waschmaschine Trockner HiFi Box
BGS DIY 85803 Vibrationsdämpfer Gummidämpfer für Waschmaschine Trockner HiFi Box
BGS DIY 85803 Vibrationsdämpfer Gummidämpfer für Waschmaschine Trockner HiFi Box
Artikel-Nr.:
     492-4842
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85803
EAN/GTIN:
     4048769003463
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
BGS DIY 85803 Vibrationsdämpfer Gummidämpfer für Waschmaschine Trockner HiFi Box

Beschreibung:

  • 4 x Gummifüße aus Vollgummi zur Vibrationsdämpfung
  • ideal zur Geräuschdämmung bei Waschinen, Trockner etc.
  • erhöht die Standsicherheit der Geräte

geeignet für:

  • Waschmaschine
  • Trockner
  • Geschirrspüler
  • Lautsprecher
  • Plattenspieler

technische Angaben:

  • Material: Gummi
  • Farbe: grau
  • einfach unter die Füße Ihres Gerätes schieben
  • Durchmesser Standfläche: 65mm
  • Durchmesser Fussaufnahme: 43mm
  • Gesamthöhe: 20mm
  • Randhöhe: 5,5mm

LIEFERUMFANG:

  • Bestellmenge 1 = 4 x  Vibrationsdämpfer
Weitere Suchbegriffe: Waschautomat, Waschmaschine, waschautomat, BGS DIY Dämpfer, Puffer, Gummifüße, Vibrationsdämpfer, Vibrationsabsorber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,63*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 11,99*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,54* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.