| |
|
| Artikel-Nr.: 492-4670 Herst.-Nr.: 28745 EAN/GTIN: 4006274287457 |
| |
|
| | |
| PROXXON Nummer 28745 Sägeblätter, sehr fein verzahnt mit Querstift Proxxon-Nummer 28 745 Beschreibung: - Laubsägeblätter mit Querstift
- Gesamtlänge: 125 mm
- sehr fein verzahnt (25 Zähne auf 25 mm)
- Inhalt pro Packung: 12 Stück
Anwendungsbereiche: - Zum Trennen von Weich- und Hartholz, Kunststoffen, GFK, Schaumstoff, Plexiglas, Leder, Kork, und NE-Metalle
- Ideal für Formen- und Modellbau, Spielzeugherstellung; für Designer, Architekten und Schreiner
- Durch den schwenkbaren Tisch der DSH ist es möglich, Gehrungen und komplizierte Formenschnitte herzustellen
Kann verwendet mit: - PROXXON Dekupiersägen DSH/E (Nummer 27090)
- PROXXON 2 Gang Dekupiersäge DSH (Nummer 28092)
- PROXXON 2 Gang Dekupiersäge DS460 (Nummer 27094)
- nicht geeignet für die Dekupiersägen DS230 / DS220 - beachten Sie Ihre Betriebsanleitung für diese Maschinen!!
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laubsägeblätter 127mm, PROXXON 28745 Laubsägeblatt sehr fein verzahnt 12er Packung Laubsägeblätter Dekupiersäge Sägeblatt Sägeblätter Dekupiersäge DSH DSH/E DS460 mit Querstift |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,18* | € 6,09* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,21* | € 6,23* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,16* | ab € 4,25* | € 6,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,39* | € 6,50* | | | | Lager 492 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,34* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,52834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|