Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT JS8GK8-1 Schleifteller Durchmesser 200mm - 8951012348


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT JS8GK8-1 Schleifteller Durchmesser 200mm - 8951012348
RODCRAFT JS8GK8-1 Schleifteller Durchmesser 200mm - 8951012348
RODCRAFT JS8GK8-1 Schleifteller Durchmesser 200mm - 8951012348
Artikel-Nr.:
     492-4010
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951012348
EAN/GTIN:
     4030178844171
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
RODCRAFT JS8GK8-1 Schleifteller Durchmesser 200mm - Modell: 8951012348

Beschreibung:

  • Ersatzteller für RODCAFT 7891V
  • Durchmesser: 200mm
  • Klettteller mit 8-Lochbild und stabilerBefestigung mit 6 Bolzen
  • zum Schleifen großer Oberflächen

geeignet für folgenden Schleifer:

  • RODCRAFT 7891V Exzenterschleifer - aggressiver Getriebeschleifer
Weitere Suchbegriffe: rodcraft schleifteller, haftstützteller, schleifteller 200 mm, RODCRAFT, Ersatzschleifteller, 7891V, JS8GK8-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,00*
€ 77,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,48*
€ 66,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.