Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT ZU010 Folienradierer 23mm breit karamell für MBX System


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT ZU010 Folienradierer 23mm breit karamell für MBX System
RODCRAFT ZU010 Folienradierer 23mm breit karamell für MBX System
Artikel-Nr.:
     492-3610
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951011652
EAN/GTIN:
     4030178842214
Suchbegriffe:
Folienradierer
rodcraft folienradierer
RODCRAFT ZU010 Radierscheibe 30mm breit für MBX System Modellnummer: 8951011652

Beschreibung:

  • Radierbürste für das MBX System
  • Adapterrad AS012 mit 23mm Breite zur Aufnahme erforderlich (ist aber im original Lieferumfang des MBX Systems enthalten)

Anwendung:

  • Entfernen von Vinyl, Klebstoffresten, Folien, Aufklebern, Zierstreifen, doppelseitigem Klebeband auf Metalloberflächen, Fiberglas, Glas, Holz, Aluminium
  • nicht geeignet für den Einsatz auf Polyethylen, Polypropylen, Acryl, Plexiglas.

Technische Angaben:

  • Breite: 23mm

Bestellhinweis:

  • Bestellmenge 1 = 1 Radierer

Alternative:

  • RODCRAFT ZU014 Packung mit 5 Radierscheiben (Bestellnummer: 8951011649)

Geeignet für:

  • RODCRAFT 7091 MBX System
Weitere Suchbegriffe: RODCRAFT, MBX System, Radierscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,14*
€ 91,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,59*
€ 88,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,13*
€ 72,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.